Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, Lilliput Serie, 5/16" Kleine Größe, 5/16" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 90 mm LG

  • ERIKS:23070117
  • Hersteller:1931Z-5/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,19 €/ Stückexkl. MwSt

11,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
90 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
11 g
Dicke
3.5
Schlüsselweite klein
5/16 in
Schlüsselweite groß
5/16 in