Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, Lilliput Serie, 4 mm Kleine Größe, 4 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 80 mm LG, 1931M-4

  • ERIKS:23069721
  • Hersteller:1931M-4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
80 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
10 g
Schlüsselweite klein
4 mm
Schlüsselweite groß
4 mm
Dicke
2.5