Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, Lilliput Serie, 11/32" Kleine Größe, 11/32" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 105 mm LG

  • ERIKS:23070114
  • Hersteller:1931Z-11/32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,29 €/ Stückexkl. MwSt

12,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
105 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
21 g
Dicke
4
Schlüsselweite klein
11/32 in
Schlüsselweite groß
11/32 in