9,04 €/ Stückexkl. MwSt
10,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Lilliput |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 80 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 8 g |
Dicke | 2.5 |
Schlüsselweite klein | 1/4 in |
Schlüsselweite groß | 1/4 in |