Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 8 mm Kleine Größe, 10 mm Große Größe, Legierter Stahl, 115 mm LG

  • ERIKS:23070072
  • Hersteller:895M-8-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
115 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
26 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
8 mm
Schlüsselweite groß
10 mm
Dicke
4.5