Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 65 mm Kleine Größe, 70 mm Große Größe, Legierter Stahl, 580 mm LG

  • ERIKS:23070070
  • Hersteller:895M-65-70
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,60 €/ Stückexkl. MwSt

142,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
580 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
2930 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
65 mm
Schlüsselweite groß
70 mm
Dicke
20