Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 55 mm Kleine Größe, 60 mm Große Größe, Legierter Stahl, 500 mm LG

  • ERIKS:23070069
  • Hersteller:895M-55-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,04 €/ Stückexkl. MwSt

79,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
500 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
1950 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
55 mm
Schlüsselweite groß
60 mm
Dicke
18