Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 50 mm Kleine Größe, 55 mm Große Größe, Legierter Stahl, 460 mm LG

  • ERIKS:23070068
  • Hersteller:895M-50-55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
460 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
1590 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
50 mm
Schlüsselweite groß
55 mm
Dicke
17