Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 46 mm Kleine Größe, 50 mm Große Größe, Legierter Stahl, 420 mm LG

  • ERIKS:23070067
  • Hersteller:895M-46-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,91 €/ Stückexkl. MwSt

49,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
420 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
1180 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
46 mm
Schlüsselweite groß
50 mm
Dicke
16