Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 36 mm Kleine Größe, 41 mm Große Größe, Legierter Stahl, 345 mm LG

  • ERIKS:23070065
  • Hersteller:895M-36-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,01 €/ Stückexkl. MwSt

32,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
345 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
740 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
36 mm
Schlüsselweite groß
41 mm
Dicke
14