Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 32 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Legierter Stahl, 307 mm LG

  • ERIKS:23070064
  • Hersteller:895M-32-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,20 €/ Stückexkl. MwSt

23,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
307 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
530 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
32 mm
Schlüsselweite groß
36 mm
Dicke
13