Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 30 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Legierter Stahl, 305 mm LG

  • ERIKS:23070063
  • Hersteller:895M-30-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,36 €/ Stückexkl. MwSt

21,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
305 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
500 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
30 mm
Schlüsselweite groß
36 mm
Dicke
13