14,70 €/ Stückexkl. MwSt
17,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 895M |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 270 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Legierter Stahl |
Gewicht | 385 g |
Norm | DIN 895 |
Schlüsselweite klein | 27 mm |
Schlüsselweite groß | 32 mm |
Dicke | 12 |