Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 895M Serie, 22 mm Kleine Größe, 24 mm Große Größe, Legierter Stahl, 220 mm LG

  • ERIKS:23070058
  • Hersteller:895M-22-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Stückexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
895M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
220 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
186 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
22 mm
Schlüsselweite groß
24 mm
Dicke
9