3,56 €/ Stückexkl. MwSt
4,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 895M |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 110 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Legierter Stahl |
Gewicht | 37 g |
Norm | DIN 895 |
Schlüsselweite klein | 10 mm |
Schlüsselweite groß | 13 mm |
Dicke | 5.5 |