Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6Z Serie, 7/16" Kleine Größe, 1/2" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 168 mm LG

  • ERIKS:23070185
  • Hersteller:6Z-7/16-1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6Z
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
168 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
73 g
Norm
ISO 691
Dicke
5.8
Schlüsselweite klein
7/16 in
Schlüsselweite groß
1/2 in