Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6Z Serie, 5/8" Kleine Größe, 3/4" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 201 mm LG

  • ERIKS:23070146
  • Hersteller:6Z-5/8-3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,32 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6Z
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
201 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
122 g
Norm
ISO 691
Dicke
7
Schlüsselweite klein
5/8 in
Schlüsselweite groß
3/4 in