Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6Z Serie, 3/8" Kleine Größe, 7/16" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 153 mm LG

  • ERIKS:23070145
  • Hersteller:6Z-3/8-7/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,77 €/ Stückexkl. MwSt

7,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6Z
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
153 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
45 g
Norm
ISO 691
Dicke
5.2
Schlüsselweite klein
3/8 in
Schlüsselweite groß
7/16 in