Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6Z Serie, 15/16" Kleine Größe, 1" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 260 mm LG

  • ERIKS:23070184
  • Hersteller:6Z-25/32-13/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6Z
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
260 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
293 g
Norm
ISO 691
Dicke
7.8
Schlüsselweite klein
15/16 in
Schlüsselweite groß
1 in