Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6Z Serie, 13/16" Kleine Größe, 7/8" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 225 mm LG

  • ERIKS:23070181
  • Hersteller:6Z-13/16-7/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,76 €/ Stückexkl. MwSt

16,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6Z
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
225 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
188 g
Norm
ISO 691
Dicke
7.3
Schlüsselweite klein
13/16 in
Schlüsselweite groß
7/8 in