8,43 €/ Stückexkl. MwSt
9,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 6Z |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 168 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 73 g |
Norm | ISO 691 |
Dicke | 5.8 |
Schlüsselweite klein | 1/2 in |
Schlüsselweite groß | 9/16 in |