20,43 €/ Stückexkl. MwSt
23,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 6Z |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 280 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 366 g |
Norm | ISO 691 |
Dicke | 8.4 |
Schlüsselweite klein | 1.1/16 in |
Schlüsselweite groß | 1.1/4 in |