Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 7 mm Kleine Größe, 8 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 122 mm LG

  • ERIKS:23068610
  • Hersteller:6M-7-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
122 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
22 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
7 mm
Schlüsselweite groß
8 mm
Dicke
3.9