Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 6 mm Kleine Größe, 7 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 122 mm LG

  • ERIKS:23069991
  • Hersteller:6M-6-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,23 €/ Stückexkl. MwSt

4,95 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
122 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
22 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
6 mm
Schlüsselweite groß
7 mm
Dicke
3.9