5,24 €/ Stückexkl. MwSt
6,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 6M |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 105 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 15 g |
Norm | ISO 691 |
Schlüsselweite klein | 5 mm |
Schlüsselweite groß | 5.5 mm |
Dicke | 3.2 |