Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 46 mm Kleine Größe, 50 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 450 mm LG

  • ERIKS:23070170
  • Hersteller:6M-46-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,76 €/ Stückexkl. MwSt

86,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
450 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
1610 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
46 mm
Schlüsselweite groß
50 mm
Dicke
14.2