Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 4 mm Kleine Größe, 5 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 105 mm LG, SB6M-4-5

  • ERIKS:23929797
  • Hersteller:SB6M-4-5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,79 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
105 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
15 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
4 mm
Schlüsselweite groß
5 mm
Dicke
3.2