Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 38 mm Kleine Größe, 42 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 385 mm LG

  • ERIKS:23070168
  • Hersteller:6M-38-42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,27 €/ Stückexkl. MwSt

50,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
385 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
880 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
38 mm
Schlüsselweite groß
42 mm
Dicke
11.5