Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 36 mm Kleine Größe, 41 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 360 mm LG

  • ERIKS:23070011
  • Hersteller:6M-36-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,51 €/ Stückexkl. MwSt

45,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
360 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
880 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
36 mm
Schlüsselweite groß
41 mm
Dicke
12.6