Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 32 mm Kleine Größe, 36 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 325 mm LG

  • ERIKS:23070075
  • Hersteller:6M-32-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,10 €/ Stückexkl. MwSt

34,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
325 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
714 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
32 mm
Schlüsselweite groß
36 mm
Dicke
11