Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 30 mm Kleine Größe, 32 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 300 mm LG, 6M-30-32

  • ERIKS:23070010
  • Hersteller:6M-30-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
300 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
481 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
30 mm
Schlüsselweite groß
32 mm
Dicke
9