Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 24 mm Kleine Größe, 30 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 280 mm LG, 6M-25-28

  • ERIKS:23070009
  • Hersteller:6M-25-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,87 €/ Stückexkl. MwSt

16,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
280 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
366 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
24 mm
Schlüsselweite groß
30 mm
Dicke
8.4