Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 24 mm Kleine Größe, 27 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 260 mm LG, SB6M-24-27

  • ERIKS:11874552
  • Hersteller:SB6M-24-27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,72 €/ Stückexkl. MwSt

18,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
260 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
293 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
24 mm
Schlüsselweite groß
27 mm
Dicke
7.8