Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 20 mm Kleine Größe, 22 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 225 mm LG, SB6M-20-22

  • ERIKS:23929788
  • Hersteller:SB6M-20-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,62 €/ Stückexkl. MwSt

14,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
225 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
188 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
20 mm
Schlüsselweite groß
22 mm
Dicke
7.3