Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 19 mm Kleine Größe, 24 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 225 mm LG

  • ERIKS:23070160
  • Hersteller:6M-19-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
225 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
188 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
19 mm
Schlüsselweite groß
24 mm
Dicke
7.3