Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 18 mm Kleine Größe, 19 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 222 mm LG, 6M-18-19

  • ERIKS:23069996
  • Hersteller:6M-18-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
222 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
170 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
18 mm
Schlüsselweite groß
19 mm
Dicke
7.3