Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 16 mm Kleine Größe, 18 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 201 mm LG

  • ERIKS:23060986
  • Hersteller:6M-16-18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,89 €/ Stückexkl. MwSt

9,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
201 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
122 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
16 mm
Schlüsselweite groß
18 mm
Dicke
7