Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 13 mm Kleine Größe, 16 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 183 mm LG

  • ERIKS:23070157
  • Hersteller:6M-13-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
183 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
98 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
13 mm
Schlüsselweite groß
16 mm
Dicke
6.3