Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, 6M Serie, 12 mm Kleine Größe, 14 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 168 mm LG

  • ERIKS:23070155
  • Hersteller:6M-12-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,29 €/ Stückexkl. MwSt

7,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6M
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
168 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
73 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
14 mm
Dicke
5.8