Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Double Open End Pipe Wrench Set |
Set-Ausführung | Doppelmaul-Rohrschlüssel, 10 mm bis 11 mm, Doppelmaul-Rohrschlüssel, 12 mm bis 13 mm, Doppelmaul-Rohrschlüssel, 14 mm bis 15 mm, Doppelmaul-Rohrschlüssel, 16 mm bis 17 mm, Doppelmaul-Rohrschlüssel, 18 mm bis 19 mm, Doppelmaul-Rohrschlüssel, 20 mm bis 22 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 9 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 2.02 kg |
Höhe | 50 mm |
Länge | 445 mm |
Breite | 181 mm |