Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelkopf-Steckschlüsselsatz mit Versatz, 28M Serie, Set von 8, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:23066558
  • Hersteller:28M/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

134,62 €/ Stückexkl. MwSt

157,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
28M
Typ
Double Head Offset Socket Wrench Set
Set-Ausführung
12-Punkt Dynamic-Drive-Profil im abgesetzten Ring, 6-Punkt Dynamic-Drive-Profil im geraden Ring
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
1.99 kg