152,50 €/ Stückexkl. MwSt
178,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | NS010 |
Typ | Double End Flat Ring Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 27 x 30 mm |
Typ | Doppelringschlüssel flach |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 280 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Aluminiumbronze |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 340 g |