Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelend-Abgewinkelter Bördelmutterschlüssel, 1949Z Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 255 mm LG, 1 x 1.1/8" WD

  • ERIKS:23065696
  • Hersteller:1949Z-1-1.1/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,27 €/ Stückexkl. MwSt

62,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1949Z
Typ
Double End Offset Flare Nut Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1 x 1.1/8 in
Typ
Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
255 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
290 g