29,61 €/ Stückexkl. MwSt
34,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1949Z |
Typ | Double End Offset Flare Nut Wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 5/8 x 3/4 in |
Typ | Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 210 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 155 g |