Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelend-Abgewinkelter Bördelmutterschlüssel, 1949Z Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 150 mm LG, 3/8 x 7/16" WD

  • ERIKS:23065693
  • Hersteller:1949Z-3/8-7/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,52 €/ Stückexkl. MwSt

27,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1949Z
Typ
Double End Offset Flare Nut Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 x 7/16 in
Typ
Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
60 g