Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelend-Abgewinkelter Bördelmutterschlüssel, 1949M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 255 mm LG, 24 x 27 mm WD

  • ERIKS:23065691
  • Hersteller:1949M-24-27
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

48,37 €/ Stückexkl. MwSt

56,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1949M
Typ
Double End Offset Flare Nut Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 x 27 mm
Typ
Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
255 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
335 g