Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelend-Abgewinkelter Bördelmutterschlüssel, 1949M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 210 mm LG, 17 x 19 mm WD

  • ERIKS:23065689
  • Hersteller:1949M-17-19
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

33,44 €/ Stückexkl. MwSt

39,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1949M
Typ
Double End Offset Flare Nut Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 x 19 mm
Typ
Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
210 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
145 g