25,04 €/ Stückexkl. MwSt
29,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1949M |
Typ | Double End Offset Flare Nut Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 14 x 15 mm |
Typ | Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 170 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 100 g |