Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelend-Abgewinkelter Bördelmutterschlüssel, 1949M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 150 mm LG, 10 x 12 mm WD

  • ERIKS:23065685
  • Hersteller:1949M-10-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

23,21 €/ Stückexkl. MwSt

27,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1949M
Typ
Double End Offset Flare Nut Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 x 12 mm
Typ
Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
70 g