Eriks
BAHCO

BAHCO BLACK EDITION MASTER MECHANIC TROLLEY

  • ERIKS:14843152
Image 1
Schwerer Werkzeugwagen mit 8 Schubladen basiert auf einer stabilen doppelwandigen Gehäusekonstruktion aus StahlVoll ausziehbare Schubladen; dank kugelgelagerter Schienen gleiten die Schubladen sehr leichtgängig; sie lassen sich vollständig öffnen und haben eine Kapazität von max. 30 kgGummiräder sorgen für maximale Stabilität und machen den Wagen auch auf unebenem Untergrund sehr wendigGelochte Seitenteile ermöglichen dem Endverbraucher das Anbringen von diversem Xpand-ZubehörStarkes und zuverlässiges Verriegelungssystem der Schubladen schützt den Werkzeugwagen vor DiebstahlKratzfeste Pulverbeschichtung auf der Außen- und Innenseite bietet starken RostschutzStoßdämpfende Eckpuffer minimieren die Verletzungsgefahr und die Beschädigung von Gegenständen in der UmgebungDoppelwandiges Gehäuse sorgt dafür, dass sich die Schubladen immer öffnen auch wenn die Außenwand durch Stöße beschädigt wirdEin breites Sortiment an gebrauchsfertigen Fit&Go-Folien mit Werkzeugen ist erhältlichLieferumfangWerkzeugwagen E72 mit 8 SchubladenFF1A1002 - Schlitz-, Kreuz- und Pozidriv-Schraubendrehersatz 27-teiligFF1A04 - Schraubenschlüsselsatz 30-teiligFF1A5012 - Schlag-, Schneid- und Messwerkzeugsatz 13-teiligFF1A1011 - Schraubendrehersatz mit T-Griff 12-teiligFF1E2209 - 1/2" Bithaltersatz 20-teiligFF1E4002 - Sicherungsringzangensatz 4-teiligFF1E4001 - Zangensatz 4-teiligFF1E2002 - 1/4" Steckschlüsselsatz 45-teiligFF1E2103 - 3/8" Steckschlüsselsatz 28-teiligFF1E2203 - 1/2" Steckschlüsselsatz 22-teilig
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO